W-800 WH-Z 防水・防塵掛時計 プラデガード MAG(ノア精密) 47891070 W-800 WH-Z 防水・防塵掛時計 プラデガード MAG(ノア精密) 47891070 W-800 WH-Z 防水・防塵掛時計 プラデガード MAG(ノア精密) 47891070 W-800 WH-Z 防水・防塵掛時計 プラデガード MAG(ノア精密) 47891070 W-800 WH-Z 防水・防塵掛時計 プラデガード MAG(ノア精密) 47891070 W-800 WH-Z 防水・防塵掛時計 プラデガード MAG(ノア精密) 47891070

防水・防塵掛時計 プラデガード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47891070 品番W-800 WH-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,737
販売価格(税別)
2,488

防水・防塵(IP67)なので水回りはもちろん埃が多い場所でもお使いいただけます。さらにプラスチック風防なのでもしも落下してもガラスのように飛散しません。

用途掛時計として 材質プラスチック ホワイト 質量(g)520 電源単3乾電池×1(別売) 直径(Φcm)27.8 機能防塵・防水 保証期間1年 奥行き(cm)4.8 防水 連続秒針

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
屋根下の屋外に
医療・福祉・介護関連業

短針が思いのほか細くて見づらいかと思いましたが、距離があってもはっきりと見えました。
白地に黒の文字、針がよく見えました。
このお値段でこの防水、防塵ですので大満足です。

対象商品:
47891070
2025-01-08
用途:
倉庫の時計
農・林・水産業

文字盤が大きくシンプルで視認性も良いです。
防塵仕様なので埃にも強そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする