※棒状
三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
歯数
32
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
36
40
44
48
50
60
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47891374
品番
32S5M100-P
参考基準価格(税別)
¥12,210
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類
タイミングプーリ
呼び幅
100mm
材質
鋼材
歯数
32
形状
棒状
ピッチ(mm)
5
歯形
S5M
ピッチ径(Φmm)
50.93
外径O.D.(Φmm)
49.97
寸法PLD(mm)
0.48
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。