アル・イレーザー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4L×3本) 注文コード 47891386 品番 3771
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥10,690
販売価格(税別)
9,898

除菌用アルコール製剤
厨房の衛生管理、生産ラインの洗浄と除菌。
看護や介護の現場や手袋の除菌。
スプレーするだけで簡単に除菌できます。

成分エタノール(67.890%)、乳酸ナトリウム(0.025%)精製水(32.085%) 区分雑貨 タイプ減容容器 エタノール濃度(w/w%)67.89 エタノール濃度(v/v%)75 効果除菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする