横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 除菌衛生用品
横浜油脂工業(Linda)の 液体・スプレータイプ除菌剤
アル・イレーザー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
47891395
品番
3770
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥9,286
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
除菌用アルコール製剤
厨房の衛生管理、生産ラインの洗浄と除菌。
看護や介護の現場や手袋の除菌。
スプレーするだけで簡単に除菌できます。
成分
エタノール(67.890%)、乳酸ナトリウム(0.025%)精製水(32.085%)
区分
雑貨
タイプ
アトロン缶
エタノール濃度(w/w%)
67.89
エタノール濃度(v/v%)
75
効果
除菌