伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの チャック付ポリ袋
チャック袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
47891474
品番
ZBT-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
透明度が高く、中身が見えるチャック付き袋
用途
仕分けや収納・保管に
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.04
色
透明
サイズ
A7
種類
チャック袋
入数(枚)
200
寸法(横×縦)(mm)
85×120