チャック袋

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 47891560 品番 ZBT-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

透明度が高く、中身が見えるチャック付き袋

用途仕分けや収納・保管に 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.04 透明 サイズA3 種類チャック袋 入数(枚)100 寸法(横×縦)(mm)340×480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
商品保護の為に利用
株式会社チームK 様 (卸売・小売業)

安定のチャック袋 小物商品を入れて商品保護の為に利用しています。価格もお安く便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする