チャック袋

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(300枚) 注文コード 47891578 品番 IRLM-ZBT1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

様々な用途に使えるチャック袋。開封口は段ズレ仕様だから開けやすい。

用途仕分けや収納・保管に 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.04 透明 サイズB9 種類チャック袋 入数(枚)300 寸法(横×縦)(mm)50×70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
薬を入れて渡す袋として使用
医療・福祉・介護関連業

A5サイズの紙を中に入れて、薬も入れるのですが、柔らかく、摩擦も少なく、紙が入れやすい。なのにしっかりもしている。リピートさせていただきます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする