チャック袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 47891605 品番 IRLM-ZBT7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

様々な用途に使えるチャック袋。開封口は段ズレ仕様だから開けやすい。

用途仕分けや収納・保管に 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.04 透明 サイズB6 種類チャック袋 入数(枚)100 寸法(横×縦)(mm)140×200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
薬を入れて渡す袋として使用
医療・福祉・介護関連業

A5サイズの紙を中に入れて、薬も入れるのですが、柔らかく、摩擦も少なく、紙が入れやすい。なのにしっかりもしている。リピートさせていただきます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする