ポケット付きチャック袋

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 47891639 品番 ZBP-8A5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

薬剤情報とお薬を分けて入れることが出来るタイプのチャック袋です。

用途薬袋に 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.04 透明 サイズA5 種類チャック袋 入数(枚)100 寸法(横×縦)(mm)160×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする