OEP オーディオトランス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様巻線に直流を流さないでください。.OEPA187A10Cオーディオ入力トランス.OEPのA187A10Cオーディオトランスは、多重静電磁気シールドを備え、ガルバニック絶縁を実現しています。A187A10Cトランスは、ハムや漂遊磁界による干渉を抑制するファラデーシールドを備えた、ステップダウン比率の高いトランスです。.最大入力レベル21.5dbu@20Hz、歪み>1%耐電圧(巻線対巻線、遮蔽板対巻線)250Vrms一次漏洩インダクタンス155mH@1kHz巻線間容量(一次側対二次側1)42pF@1kHz巻線間容量(一次側対二次側2)63pF@1kHz巻線間容量(一次側対シールド)39pF@1kHz.製品用途の情報.このオーディオ入力トランスは、HF損失のない長い電路に適しています。このトランスで、楽器用ピックアップを低インピーダンスマイク入力に、また不平衡ラインレベル出力を平衡マイク出力に結合することができます。 注文コード47891674 品番A187A10C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様・定格電力など60種類から選べます 他の種類を見る
一次インピーダンス(Ω)140k 二次インピーダンス(Ω)11k プライマリーDC抵抗3.2kΩ 二次DC抵抗314Ω 寸法(mm)29.4×25×24.2 取付スルーホール 終端スタイルPCピン 質量(g)56 奥行(mm)24.2 長さ(mm)29.4 幅(mm)25 仕様巻線に直流を流さないでください。.OEPA187A10Cオーディオ入力トランス.OEPのA187A10Cオーディオトランスは、多重静電磁気シールドを備え、ガルバニック絶縁を実現しています。A187A10Cトランスは、ハムや漂遊磁界による干渉を抑制するファラデーシールドを備えた、ステップダウン比率の高いトランスです。.最大入力レベル21.5dbu@20Hz、歪み>1%耐電圧(巻線対巻線、遮蔽板対巻線)250Vrms一次漏洩インダクタンス155mH@1kHz巻線間容量(一次側対二次側1)42pF@1kHz巻線間容量(一次側対二次側2)63pF@1kHz巻線間容量(一次側対シールド)39pF@1kHz.製品用途の情報.このオーディオ入力トランスは、HF損失のない長い電路に適しています。このトランスで、楽器用ピックアップを低インピーダンスマイク入力に、また不平衡ラインレベル出力を平衡マイク出力に結合することができます。 絶縁電圧(V)250 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
アナログ感が加わりあの頃の音になります。
なす工房 様 (サービス業)

現代ではオペアンプによる小型軽量化の恩恵を受けて重い、高価な出力トランスは使われなくなってしまいました。このトランスを信号系の回路に入れるだけで当たり前に出力トランスが使われていたあの頃の音になります。
但し、トランス選択時にはインピーダンスマッチングの仕方で味付けがかなり変わりますので注意が必要です。

対象商品:
47891674
2022-05-13
用途:
DI用のトランスに
サービス業

自作のDI用のトランスに採用しました。NEVEクローンでおなじみのBAEのDIでも採用されていたことから選んでみましたがこれがなかなか良い色付けで買って正解だったなと感じました。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする