伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの チャック付ポリ袋
チャック袋マット印刷付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
47891709
品番
IRLM-ZBM8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
書き込めるライン付きのチャック袋です。
用途
仕分けや収納・保管に
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.04
色
透明
サイズ
A5
種類
チャック袋
入数(枚)
100
寸法(横×縦)(mm)
170×240
見出し枠
あり