伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの チャック付ポリ袋
チャック袋マット印刷付 0.08mm厚
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
47891727
品番
ZBM80-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
書き込めるライン付きのチャック袋です。
用途
仕分けや収納・保管に
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.08
色
透明
サイズ
A6
種類
チャック袋
入数(枚)
100
寸法(横×縦)(mm)
120×170
見出し枠
あり