チャック袋マット印刷付 0.08mm厚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 47891754 品番 ZBM80-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

書き込めるライン付きのチャック袋です。

用途仕分けや収納・保管に 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.08 透明 サイズB5 種類チャック袋 入数(枚)100 寸法(横×縦)(mm)200×280 見出し枠あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする