Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
電圧(V)
DC50
注文コード
47891988
品番
EEEFK1H470P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・電圧・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
8(Dia.)×6.2
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
6.2
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC50
寿命
2000h
許容差
±20%
リード線径(Φmm)
0.65
パッケージ/ケース
E
リードピッチ(mm)
2.2
等価直列抵抗(mΩ)
680
リーク電流(μA)
23.5
リップル電流(mA)
195