伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの OPP袋
OPP袋 空気穴入り(シール付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
47892244
品番
OBT-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
封をしたあとに中の空気が逃せるOPP袋。
用途
雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。
材質
OPP
幅(mm)
120
厚さ(mm)
0.03
色
透明
サイズ
長形3号封筒
高さ(mm)
(230+フタ40)
種類
平袋
テープ
あり