OPP袋 空気穴入り(シール付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 47892278 品番 OBT-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

封をしたあとに中の空気が逃せるOPP袋。

用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。 材質OPP 幅(mm)310 厚さ(mm)0.03 透明 サイズA3 高さ(mm)(430+フタ40) 種類平袋 テープあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
ノベルティーでお配りするクリアファイル入れる為に購入。

A4サイズのクリアファイルが丁度入ります。
穴があるのが、これが地味に助かるポイント。
穴が無かったら、空気穴を自分で空けることになるので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする