OBD-8A4 OPP袋フタ付 本体側テープ付き 伊藤忠リーテイルリンク 47892305 OBD-8A4 OPP袋フタ付 本体側テープ付き 伊藤忠リーテイルリンク 47892305 OBD-8A4 OPP袋フタ付 本体側テープ付き 伊藤忠リーテイルリンク 47892305

OPP袋フタ付 本体側テープ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 47892305 品番 OBD-8A4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。透明なので中身が美しく見えます。テープは、はがす際に指に付きにくい静電気防止仕様です。幅広いサイズ展開で様々な用途に使えるテープ付き(シール付き)OPP袋です。

用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。 材質OPP 幅(mm)225 厚さ(mm)0.03 透明 サイズA4 高さ(mm)(310+フタ40) 種類平袋 テープあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする