バイオマス10% OPP袋ふた付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード47892348 品番BOBT-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

植物由来のプラスチックを一部配合した、テープ付きOPP袋です。

用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。 材質バイオマスOPP 幅(mm)120 厚さ(mm)0.03 透明 サイズ長形3号封筒 高さ(mm)(230+フタ40) 種類平袋 テープあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする