伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの OPP袋
バイオマス10% OPP袋ふた付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
47892357
品番
BOBT-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
植物由来のプラスチックを一部配合した、テープ付きOPP袋です。
用途
雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。
材質
バイオマスOPP
幅(mm)
160
厚さ(mm)
0.03
色
透明
サイズ
A5
高さ(mm)
(220+フタ40)
種類
平袋
テープ
あり