伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの OPP袋
バイオマス10% OPP袋ふた付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
47892366
品番
BOBT-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
植物由来のプラスチックを一部配合した、テープ付きOPP袋です。
用途
雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。
材質
バイオマスOPP
幅(mm)
225
厚さ(mm)
0.03
色
透明
サイズ
A4
高さ(mm)
(310+フタ40)
種類
平袋
テープ
あり