伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
伊藤忠リーテイルリンクの 規格袋
紐無しHD規格袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
47892454
品番
HDKI09-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
【0.009mm厚】HDPE(高密度ポリエチレン)製のポリ袋。カサカサとした質感で食品衛生法規格基準適合品です。
用途
食品の包装等に
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
幅(mm)
230
厚さ(mm)
0.009
色
半透明
高さ(mm)
340
種類
平袋
入数(枚)
200
サイズ(号)
12