LDKI40-15 LD規格袋 伊藤忠リーテイルリンク 47892576 LDKI40-15 LD規格袋 伊藤忠リーテイルリンク 47892576 LDKI40-15 LD規格袋 伊藤忠リーテイルリンク 47892576

LD規格袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 47892576 品番 LDKI40-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

食品衛生法規格基準適合品のポリ袋です。しっかりとした厚みで、水分量の多い食材なども入れられます。

用途食品の包装等に 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 幅(mm)300 厚さ(mm)0.04 透明 高さ(mm)450 種類平袋 入数(枚)100 サイズ(号)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする