バイオマス10% HD規格袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 47892698 品番 BHKI10-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

植物由来のプラスチックを一部配合したHDPE(高密度ポリエチレン)製のポリ袋。しっかりとした厚みで丈夫なカサカサとした質感のビニール袋。食品衛生法規格基準適合品で、食品を直接入れられます。

用途食品の包装等に 材質高密度ポリエチレン(HDPE)(バイオマスポリエチレン10%) 幅(mm)230 厚さ(mm)0.01 半透明 高さ(mm)340 種類平袋 入数(枚)100 サイズ(号)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする