バイオマス10% HD規格袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 幅(mm)340 注文コード47892725 品番BHKI10-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

植物由来のプラスチックを一部配合したHDPE(高密度ポリエチレン)製のポリ袋。しっかりとした厚みで丈夫なカサカサとした質感のビニール袋。食品衛生法規格基準適合品で、食品を直接入れられます。

用途食品の包装等に 材質高密度ポリエチレン(HDPE)(バイオマスポリエチレン10%) 幅(mm)340 厚さ(mm)0.01 半透明 高さ(mm)480 種類平袋 入数(枚)100 サイズ(号)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする