伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
伊藤忠リーテイルリンクの 規格袋
マチ付き規格袋 吊しひも付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
47892759
品番
HDKI-12MH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
【0.01mm厚】HDPE(高密度ポリエチレン)製のポリ袋です。たっぷり入るマチと、取り出しやすく保管場所と取らない吊しひもが付いています。食品衛生法規格基準適合品です。。
用途
食品の包装等に
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
幅(mm)
230
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
高さ(mm)
340
種類
平袋
入数(枚)
100
サイズ(号)
12
マチ(mm)
90