K50XF03 積水FSC認証クラフトテープ No500F セキスイ 47892838

K50XF03 積水FSC認証クラフトテープ No500F セキスイ 47892838
K50XF03 積水FSC認証クラフトテープ No500F セキスイ 47892838

積水FSC認証クラフトテープ No500F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(50巻)注文コード47892838品番K50XF03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

国内初。FSC認証のクラフトテープ。品質は#500と同じです。消費者がFSC認証を受けた製品を選ぶことで,森林の生物多様性や地域社会の先住民族の権利を守り,適切な森林管理を行う林業者や地域を支援し世界全体の森林保全へと繋がります。

幅(mm)50厚さ(mm)0.14長さ(m)50主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号ミックスC176167
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする