セキスイ
OPPテープ No.882V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ケース(6パック)
1ケース(48巻)
1ケース(6パック)
1ケース(6巻)
1ケース(36巻)
1ケース(5巻)
幅(mm)
48
36
48
色
透明
茶
透明
長さ(m)
100
100
1500
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6パック)
注文コード
47892917
品番
P82VT3J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途
自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
色
透明
長さ(m)
100
主な用途
梱包用
RoHS指令(10物質対応)
対応