プランドゥーアイ
プランドゥーアイの 両面テープ
プランドゥーアイの 両面テープ一般用途用
ウルトラゲルシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(90枚)
注文コード
47892926
品番
UGB1-1012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
両面強力だけどはがせる透明アクリルゲル素材・ゲル面が汚れ粘着力が落ちたら水洗いで再使用可能・ハサミで使いやすい長さにカット・水がかかってもはがれにくい
用途
壁に貼る、置かないで浮かせる、すべり止めという3パターンの使い方
厚さ(mm)
1
セパレータ
PET
縦(cm)
10
素材
アクリルゲル
横(cm)
12
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません