曜日別特売
P82VB2L OPPテープ No.882V セキスイ 47893179

OPPテープ No.882V

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(6巻)
幅(mm)36
長さ(m)1500
内容量1ケース(6巻)注文コード47893179品番P82VB2L
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)アウトレット
¥17,9808,998

抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。

用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)36厚さ(mm)0.05長さ(m)1500主な用途梱包用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする