セキスイ
セキスイの ロープ、ヒモ
セキスイの PPロープ
PPロープ(タフロープ PPR)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5巻)
径(Φmm)
紐:5
長さ(m)
300
注文コード
47893328
品番
PPR-35 シロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
径・太さ・長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
重量物の梱包などにご使用いただける、ばらけない3本撚熱融着タイプ。
用途
重量物の手縛り用
材質
ポリプロプレン
色
白
径(Φmm)
紐:5
長さ(m)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応