積水テクノ成型
積水テクノ成型の ラップ・消耗品・食品包材
積水テクノ成型の 食品容器
積水テクノ成型の ボックス
エコボツクス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3個)
注文コード
47893398
品番
SRECTH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
オフィスの廃棄ペーパー用分別エコボックス天板・キャスター付。天板と移動に便利なキャスター付。それぞれの左右2箇所に取手があるので持ち運びにも便利です。
幅(mm)
510
色
グレー
高さ(mm)
340
奥行(mm)
370
エコマーク認定
認定
耐荷重(kg)
15
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06 128 087