積水テクノ成型
積水テクノ成型の ゴミ箱
積水テクノ成型の ペール・バケツ型ゴミ箱
エコダスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4個)
注文コード
47893407
品番
DSFR3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。エコマーク取得品。グリーン購入適合品。
用途
一次投棄、分別用。
ビン・カン用
幅(mm)
210
色
ブルー
高さ(mm)
190
奥行(mm)
330
エコマーク認定
認定
再生樹脂使用率(%)
75〜98
グリーン購入法
適合
投入口サイズ(mm)
90
エコマーク認定番号
06 128 086
注意
※本体、フタ別売りの製品です。
※本容器はリサイクルした原料でつくられています。従いまして色ムラや、多少の異物・気泡などが含まれていることがあります。