内容量1個
仕様【一次インダクタンス】1.9H、【漏れインダクタンス】1.6mH、BS415、EN60950、EN41003.BABT.品番;210-6273210-6273は表面実装デバイスです。.OEP、絶縁ライントランス.このOEP製のコンパクトな密閉型の基板及び表面実装の絶縁ライントランスは、データ転送用途向けです。これらの製品は、BS6305(電話ネットワーク接続機器一般要求クラスA)に適合する電気通信回路での使用が認定されており、チョークなどの電子的な手段で巻き線から保持電流を分流できます。ガラス繊維入りナイロンボックスに封入した樹脂で作られた、これらの絶縁ライントランスは、UL94-V0の要件に適合する難燃性を備えています。
注文コード47893738
品番Z1640E