セキスイ
セキスイの 両面テープ
セキスイの 両面テープ一般用途用
SMS再剥離両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200巻)
幅(mm)
10
注文コード
47893739
品番
W79OH10
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥57,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・テープ幅・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
手で切れるので使いやすい
粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
用途
POPやポスターの貼り付けに
部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
幅(mm)
10
長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.12
剥離紙厚さ(mm)
0.1