積水成型工業
積水成型工業の 修理/点検標識
積水成型工業の 操作禁止テープ
ソフトコード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5巻)
注文コード
47893915
品番
SC-65 シロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
熱融着された1本紐で強さと柔らかさを併せ持つ紐です。
用途
結束用途以外に目地の埋込み養生用としても使用可能
色
白
径(Φmm)
紐:10
長さ(m)
200
強度(kg)
90