セキスイ
セキスイの ロープ、ヒモ
セキスイの PPひも
タフロープ T-35
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60巻)
注文コード
47894019
品番
T-35 シロ
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,980
¥
23,980
バスケットに入れる
一般手結束包装用の紐です。
長さ(m)
400
色
白
用途
ポリエチレン製で屋外使用に向きます。
強度(kg)
18
太さ(mm)
35