積水テクノ成型
積水テクノ成型の ゴミ箱
積水テクノ成型の ペール・バケツ型ゴミ箱
透明エコダスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4個)
注文コード
47894089
品番
TPD9R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
使用済PETボトルから生まれた中が見える透明ゴミ箱。
付属品
分別表示シール 1シート
材質
本体 PET(再生材52〜53%使用)
色
赤
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フタ:442×480×215、本体:434×455×602、本体・フタセット:442×480×785
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
228×88
エコマーク認定番号
04128010