ウイルス除去除菌スプレー ナウケアプラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1箱×20L) 注文コード47894098 品番T11828
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

1回のご使用でウイルス除去効果が最大1か月持続します。塩素系成分を含みません。ウイルス除去効果はスプレー後短時間(30秒で除去)で発揮されます。エタノールを含有しており、除菌効果もあります。(主要な細菌2菌種について、30秒で除去)LEDブラックライトに反応して光る成分を配合しているので、ブラックライトを照射することで噴霧場所を確認することができます。『ブラックライトの光源の推奨波長は365 nm〜375 nmです』

用途テーブル・ドアノブ・手すり・スイッチ・リモコン・ロッカー・パーテーションなど複数の人の手がよく触れるところ。 危険物の類別非危険物
関連資料:(5.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする