Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC6.3
注文コード
47894115
品番
EEEFK0J682AM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・電圧・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
12.5(Dia.)×13.5
直径(Φmm)
12.5
高さ(mm)
13.5
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC6.3
寿命
5000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55
等価直列抵抗(mΩ)
35
リップル電流(A)
1.1