積水テクノ成型
積水テクノ成型の ポリ袋・ゴミ袋
積水テクノ成型の ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60冊)
注文コード
47894229
品番
NP1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
お馴染みのセキスイのペリカンマークのポリ袋です。丈夫で破れにくいです。
用途
包装、保管、ゴミ袋用途など。
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.02
色
透明
縦(mm)
380
横(mm)
320