積水マテリアル
積水マテリアルの 掃除用具
積水マテリアルの 粘着クリーナー
積水マテリアルの 粘着クリーナー本体
ミセスロール カーペット カッター付き ハンディタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(24個)
注文コード
47894317
品番
J5CPHK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
フリーカットタイプ。どこでもお好きな長さでカットできます。ミシン目の無いところでもまっすぐキレイにテープを切り取ることができます
用途
花粉・ダニ・ハウスダストから髪の毛・油分の強いペット毛に。
長さ(mm)
215
奥行(mm)
100
テープ幅(mm)
160
内径(mm)
紙芯:38
本体幅(mm)
170
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません