共通
アルファタックル
アルファソニック テンヤゲーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
種別
220MH
注文コード
47894719
品番
-
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリアな底取り感度とシャクリのしやすさが魅力
種別
220MH
全長(m)
2.2
寸法L1(mm)
440
寸法L2(mm)
310
自重(g)
141
元径(mm)
10.2
継数(本)
2
仕舞(cm)
113
錘負荷(号)
3-15
先径(mm)
1.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800