曜日別特売
- アルファソニック ヤリイカ 170H アルファタックル 47894755

- アルファソニック ヤリイカ 170H アルファタックル 47894755
- アルファソニック ヤリイカ 170H アルファタックル 47894755
- アルファソニック ヤリイカ 170H アルファタックル 47894755

アルファソニック ヤリイカ 170H

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード47894755品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ヤリイカ竿の最高峰

種別170H全長(m)1.7寸法L1(mm)660寸法L2(mm)370自重(g)190元径(mm)12.1継数(本)2仕舞(cm)89錘負荷(号)100-180先径(mm)1.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする