曜日別特売
- KAIJIN エギタコ アルファタックル 47894895

共通

- KAIJIN エギタコ アルファタックル 47894895
- KAIJIN エギタコ アルファタックル 47894895

KAIJIN エギタコ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個種別160MH注文コード47894895品番-
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

全国のフィールドに対応するべく進化し続けるエギタコ専用機

種別160MH全長(m)1.6寸法L1(mm)530寸法L2(mm)400自重(g)130元径(mm)11.9継数(本)2(B)仕舞(cm)116錘負荷(号)40-100先径(mm)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする