曜日別特売
- KAIJIN テンヤマダイ アルファタックル 47895087

共通

- KAIJIN テンヤマダイ アルファタックル 47895087
- KAIJIN テンヤマダイ アルファタックル 47895087

KAIJIN テンヤマダイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個種別240L注文コード47895087品番-
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

一日攻め続ける抜群のバランス テンヤマダイロッドの理想形を追求

種別240L全長(m)2.4寸法L1(mm)510寸法L2(mm)370自重(g)111元径(mm)10継数(本)2仕舞(cm)123.5錘負荷(号)1-15先径(mm)0.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする