- タチウオテンヤ FT アルファタックル 47895559

共通

- タチウオテンヤ FT アルファタックル 47895559
- タチウオテンヤ FT アルファタックル 47895559

タチウオテンヤ FT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個種別73-190MH注文コード47895559品番-
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

幅広い状況をカバーするタチウオテンヤ専用2モデル
40~60号のタチウオテンヤ専用モデル
しっかり誘って掛けられるオールラウンドな8:2アクションの82-180MHと、食い渋り時にも対応しやすいしなやかな7:3アクションの73-190MHの2モデル

種別73-190MH全長(m)1.9寸法L1(mm)530寸法L2(mm)410自重(g)122元径(mm)11.4継数(本)2仕舞(cm)98錘負荷(号)30-60先径(mm)1.5
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする