曜日別特売
- ミッドアーム アルファタックル 47895690

共通

- ミッドアーム アルファタックル 47895690
- ミッドアーム アルファタックル 47895690

ミッドアーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個種別64 300MH注文コード47895690品番-
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アクション、パフォーマンス、デザインといった様々なキーワードを多角的に追及。
6:4の胴調子は、よりしなやかな曲がりを追求し、食い込みの良さや仕掛けのなじみの良さを獲得。負荷に応じたスムーズなベンディングカーブでショックを吸収し、ハリス切れや口切れを回避。一方の7:3調子は、ありとあらゆる魚種や釣法に対応する汎用性の高さを追求。alphatackle歴代オールマイティーロッドにも採用されている王道アクション。
全国津々浦々の魚種&釣法を想定したフルラインアップで、日本全国の釣り物を鮮やかに網羅する。

種別64 300MH全長(m)3寸法L1(mm)650寸法L2(mm)395自重(g)226元径(mm)15.7継数(本)3仕舞(cm)104.5錘負荷(号)50-100先径(mm)2
注意
※ミッドアームシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする