曜日別特売
- ショートアーム GS アルファタックル 47895866

共通

- ショートアーム GS アルファタックル 47895866
- ショートアーム GS アルファタックル 47895866

ショートアーム GS

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1個種別82 165H注文コード47895866品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ショートグラスソリッドブランクが各湾内の魚種を網羅する
HPSグラスソリッドブランクスを採用した本格的ライトゲームロッドの登場。クセのない直なアクション設定により桁違いの汎用性で数多くの魚種を掛け、しっかり獲れる。73にはLCガイド搭載で固定力を上げ、82は先調子のアクションを損なわないようLDBガイドを穂先部に配置し、糸絡みを軽減するガイドセッティング。
アジ・イシモチ・マゴチ・スズキ・タチウオ・イナダ・カサゴ・アマダイ…入門者からベテランまで、無限の汎用性をもつ『GS』が、湾内を縦横無尽に駆け巡る。

種別82 165H全長(m)1.65寸法L1(mm)700寸法L2(mm)405自重(g)240元径(mm)13.1継数(本)2(B)仕舞(cm)103錘負荷(号)120-250先径(mm)1.5
注意
※ショートアーム GSシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする