曜日別特売
- マルチキャスターHI アルファタックル 47897020

共通

- マルチキャスターHI アルファタックル 47897020
- マルチキャスターHI アルファタックル 47897020

マルチキャスターHI

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個種別2-450注文コード47897020品番-
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

マルチキャスターシリーズの定番、万能磯竿

種別2-450全長(m)4.5自重(g)214元径(mm)20.4継数(本)5仕舞(cm)103錘負荷(号)2-5先径(mm)1.3カーボン(%)48グラス(%)52

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする