曜日別特売
- マルチキャスターHI アルファタックル 47897126

共通

- マルチキャスターHI アルファタックル 47897126
- マルチキャスターHI アルファタックル 47897126

マルチキャスターHI

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個種別4-540遠投注文コード47897126品番-
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

マルチキャスターシリーズの定番、万能磯竿

種別4-540遠投全長(m)5.4自重(g)398元径(mm)25継数(本)6仕舞(cm)105錘負荷(号)10-15先径(mm)1.6カーボン(%)62グラス(%)38

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする